{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 1 420 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
Nosnosť | 100 kg | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Hmotnosť | 9 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky | 972100 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167387 |