{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Séria | Pracovná stanica | |
Šírka | 40 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
maximálne osadenie dierovanou stenou | 1x č. 972100, príp. č. 972101 | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Nosný stĺpik |
Číslo položky | 972080 481 | |
EAN/GTIN | 4062406167134 | |
Číslo výrobcu | 972080 481 |