{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 25 kg | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Úžitková šírka | 880 mm | |
Úžitková hĺbka | 300 mm | |
Vstavaná výška | 80 mm | |
Rozsah prestavenia hĺbky | 110 mm | |
Polica Prevedenie | Štandardná | |
Druh produktu | Odkladacia polica |
Číslo položky | 972111 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167431 |