Odkladacia polica ESD z oceľového plechu 1500

Č. pol.: 972111 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Úžitková šírka 1 380 mm
Úžitková hĺbka 300 mm
Vstavaná výška 80 mm
Rozsah prestavenia hĺbky 110 mm
Polica Prevedenie Štandardná
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972111 1500
EAN/GTIN 4062406167448
Číslo výrobcu 972111 1500

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm. Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov ESD č. 972080 a montážneho vozíka ESD č. 972060 (iba veľ. 1000).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka