Predĺženie boxu Easyfix pre dlhý tovar 74

Č. pol.: 955795 74
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 75 mm
Šírka 74 mm
Hĺbka 100 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955795 74
EAN/GTIN 4062406197926
Číslo výrobcu 955795 74

Popis

Prevedenie:

Predĺženie boxu pre káblové spojky, zváracie drôty atď. Pre dlhé predmety, ktoré sa skladujú v kombinácii s plastovým boxom č. 955790 veľ. 74 a 74/4. Vrátane 3 vyberateľných oddeľovacích stien tak, že v boxe vzniknú 2 – 4 priehradky.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.