Držiak uhlovej brúsky Easyfix 1

Č. pol.: 955747 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
491 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Výška 125 mm
    Šírka 110 mm
    Hĺbka 56 mm
    Nosnosť 6,5 kg
    Druh produktu Držiak uhlovej brúsky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955747 1
    EAN/GTIN 4062406799045
    Číslo výrobcu 955747 1

    Popis

    Prevedenie:

    Pevný držiak uhlovej brúsky z oceľového plechu, práškovo lakovaný a namontovaný na základnej doske.
    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Množstvo komerčne dostupných priemyselných uhlových brúsok do ⌀ max. 230 mm.
    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka