Uhlová brúska Akumulátor M18FSAGDB

Č. pol.: 077140 M18FSAGDB
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria FUEL
    Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
    Označenie výrobcu M18FSAGDB
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 5 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    maximálne otáčky 8 500 min-1
    maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
    maximálna hĺbka separácie 33 mm
    Hmotnosť 2,7 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 3,4 m/s2
    Ochrana pred prepätím Áno
    Spínač mŕtveho muža Áno
    Pozvoľný štart Áno
    Blokovanie opätovného nábehu Áno
    Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí nie
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077140 M18FSAGDB
    EAN/GTIN 4058546346263
    Číslo výrobcu 4933478435

    Popis

    Prevedenie:

    18 V / 5,0 Ah FUEL™ Akumulátorová uhlová brúska Milwaukee:
    • bezkefkový motor s dlhou životnosťou, aretácia vretena, rýchle prestavenie ochranného krytu.
    • Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane nabíjačky, ochranného krytu, 2 protiprachových mriežok, upínacej sady, antivibračnej rukoväte, HD boxu.

    Poznámka:

    Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka