{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FUEL | |
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 34 mm | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,4 m/s2 | |
Ochrana pred prepätím | Áno | |
Spínač mŕtveho muža | nie | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | nie | |
Napojenie aplikácie | OneKey | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077140 M18FSAGB | |
EAN/GTIN | 4058546346218 | |
Číslo výrobcu | 4933478430 |