UNI Tower stacionárna, typ U M

Č. pol.: 955460 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 37

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Prestavenie výšky v mriežke 37
Séria Tower
Výška 1 920 mm
Šírka 720 mm
Hĺbka 750 mm
Úžitková šírka 540 mm
Úžitková hĺbka 510 mm
Nosnosť 150 kg
Hmotnosť 85 kg
Druh produktu Dierovaná stena Veža

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Číslo výrobcu 955460 M

Popis

Prevedenie:

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.
Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami □ 9 × 9 mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia.
Tvar U: 2 bocné steny so zadnou stenou. Montáž zásuvky je možná len vo velkosti M. Na jednu vežu je možné nainštalovat maximálne 1 zásuvkový blok.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474955499.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka