UNI Tower pojazdná, typ H M

Č. pol.: 955463 M
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 37

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Prestavenie výšky v mriežke 37
Séria Tower
Výška 2 070 mm
Šírka 720 mm
Hĺbka 750 mm
Úžitková šírka 540 mm
Úžitková hĺbka 2 × 255 mm
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť 150 kg
Hmotnosť 89 kg
Druh produktu Dierovaná stena Veža

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955463 M
EAN/GTIN 4062406584740
Číslo výrobcu 955463 M

Popis

Prevedenie:

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.
Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami □ 9 × 9 mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia.
So 4 vodiacimi kolieskami, ⌀ 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.
Tvar H: 2 bocné steny so stredovým priecnym panelom. Vpredu a vzadu je možné namontovat police a dvere. Nie je možná inštalácia zásuvky.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474955499.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka