Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 954537

Č. pol.: 952001 954537
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet kusov náradia 5
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 954537
EAN/GTIN 4062406157784
Číslo výrobcu 952001 954537

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka