Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 954858

Č. pol.: 952001 954858
Zľava
15,15 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
    najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 250 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 10
    Počet kusov náradia 4
    Prevedenie prázdna pre sadu náradia
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 952001 954858
    EAN/GTIN 4062406158569
    Číslo výrobcu 952001 954858

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka