Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 955160

Č. pol.: 952001 955160
Zľava
14,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Počet kusov náradia 29
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 955160
EAN/GTIN 4062406158118
Číslo výrobcu 952001 955160

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka