Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 955255

Č. pol.: 952001 955255
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet kusov náradia 5
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 955255
EAN/GTIN 4062406158422
Číslo výrobcu 952001 955255

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka