Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 955180

Č. pol.: 952001 955180
Zľava
19,05 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Počet kusov náradia 4
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 955180
EAN/GTIN 4062406158217
Číslo výrobcu 952001 955180

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka