Rohož do zásuviek 36X24

Č. pol.: 951830 36X24
(58,72 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 900 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 36
Hĺbka v G 24
Hrúbka 2 mm - 4 mm
vhodné pre zásuvky v G 36×24G
Druh produktu Rastrová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951830 36X24
EAN/GTIN 4062406181246
Číslo výrobcu 951830 36X24

Popis

Prevedenie:

Podložka GridLine z prírodného kaučuku na vloženie do zásuviek.
Výrazný raster GridLine zabraňuje rolovaniu valcových dielov a slúži na uzamknutie boxov na drobnosti easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a organizérov č. 951415 a č. 951425 na podložke. Hrúbka podložky 2 mm v drážkach, 4 mm v prevýšení.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka