Rohož do zásuviek 46X24

Č. pol.: 951830 46X24
(58,12 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 1 150 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 46
Hĺbka v G 24
Hrúbka 2 mm - 4 mm
vhodné pre zásuvky v G 46×24G
Druh produktu Rastrová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951830 46X24
EAN/GTIN 4062406181253
Číslo výrobcu 951830 46X24

Popis

Prevedenie:

Podložka GridLine z prírodného kaučuku na vloženie do zásuviek.
Výrazný raster GridLine zabraňuje rolovaniu valcových dielov a slúži na uzamknutie boxov na drobnosti easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a organizérov č. 951415 a č. 951425 na podložke. Hrúbka podložky 2 mm v drážkach, 4 mm v prevýšení.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka