Rohož do zásuviek 36X20

Č. pol.: 951830 36X20
(59,62 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 900 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 36
    Hĺbka v G 20
    Hrúbka 2 mm - 4 mm
    vhodné pre zásuvky v G 36×20G
    Druh produktu Rastrová podložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951830 36X20
    EAN/GTIN 4062406181215
    Číslo výrobcu 951830 36X20

    Popis

    Prevedenie:

    Podložka GridLine z prírodného kaučuku na vloženie do zásuviek.
    Výrazný raster GridLine zabraňuje rolovaniu valcových dielov a slúži na uzamknutie boxov na drobnosti easyPick č. 951210, č. 951251 a č. 951265 a organizérov č. 951415 a č. 951425 na podložke. Hrúbka podložky 2 mm v drážkach, 4 mm v prevýšení.

    Norma:

    Predpisy REACH sú splnené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka