Žľaby výška 25 mm 1K 6X8/3

Č. pol.: 951415 6X8/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 334 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 150 mm
    Hĺbka 200 mm
    Šírka v G 6
    Hĺbka v G 8
    Počet priečinkov v boxe 3
    Počet organizérov 3
    vhodné zásuvné deliace doštičky c. 951275 vel. B
    Druh produktu Vložka s priehradkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951415 6X8/3
    EAN/GTIN 4062406151843
    Číslo výrobcu 951415 6X8/3

    Popis

    Prevedenie:

    Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka