Žľaby výška 25 mm 1K, Šírka×hĺbka v G / Typ: 2X8/1

Č. pol.: 951415 2X8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 452 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 50 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 2
Hĺbka v G 8
Počet priečinkov v boxe 1
Počet organizérov 1
vhodné zásuvné deliace doštičky c. 951275 vel. B
Druh produktu Vložka s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951415 2X8/1
EAN/GTIN 4062406151690
Číslo výrobcu 951415 2X8/1

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka