Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm, Šírka×hĺbka v G / Typ: 3X6/1

Č. pol.: 951251 3X6/1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 50 mm
Šírka 75 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 3
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 1
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951251 3X6/1
EAN/GTIN 4062406193171
Číslo výrobcu 951251 3X6/1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka