Box na drobný sortiment easyPick 50/1

Č. pol.: 950550 50/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 25 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 2,244 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950550 50/1
EAN/GTIN 4062406153427
Číslo výrobcu 950550 50/1

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 24 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951210: 9 × Veľ. 4×4/2; 18 × Veľ. 4×4/1; 12 × Veľ. 6×6/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka