Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm 6X8/1

Č. pol.: 951251 6X8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 498 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria easyPick
    Výška 50 mm
    Šírka 150 mm
    Hĺbka 200 mm
    Šírka v G 6
    Hĺbka v G 8
    Počet priečinkov v boxe 1
    Farba antracitová
    Druh produktu Box na drobnosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951251 6X8/1
    EAN/GTIN 4062406151614
    Číslo výrobcu 951251 6X8/1

    Popis

    Vhodné pro:

    Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka