Prehľadné skladovacie boxy Multifix 1000/AB1

Č. pol.: 928230 1000/AB1
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka mm / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Dĺžka 1 000 mm
Šírka 940 mm
Úžitková šírka 934 mm
Vstavaná výška 90 mm
Priehľadný úložný box Výška 90 mm
Priehľadný úložný box Šírka 130 mm
Priehľadný úložný box Hĺbka 195 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 7
Nádoba Typ AB1
Farba Priehľadný úložný box antracitová
vhodné pre typ AB1
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 3,4 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928230 1000/AB1
EAN/GTIN 4062406113674
Číslo výrobcu 928230 1000/AB1

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix popísaná pod číslom 928201, vrátane priehľadných úložných boxov GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka