Multifix 1000

Č. pol.: 928201 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pracovná stanica; Multifix
    Výška 90 mm
    Šírka 940 mm
    Úžitková šírka 934 mm
    Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
    vhodné pre typ 1000
    Nosnosť 50 kg
    Hmotnosť 2 kg
    Druh produktu Lišta Multifix

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928201 1000
    EAN/GTIN 4062406113452
    Číslo výrobcu 928201 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Multifunkčná lišta z hliníka. Na použitie s háčikmi a držiakom Easyfix, priehľadnými úložnými boxami, magnetickým držiakom a doskami Shadowboard, osvetľovacou jednotkou č. 928630 (od veľ. 1000). Montáž sa vykonáva zavesením.

    Vhodné pro:

    Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

    Poznámka:

    Háčiky a držiaky Easyfix v úzkom vyhotovení sú vhodné len podmienečne.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka