Osvetľovacia jednotka LED 1000

Č. pol.: 928600 1000
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Séria Pracovná stanica
    Dĺžka 920 mm
    Hĺbka 120 mm
    Baterka Dĺžka 850 mm
    Baterka Hĺbka 30 mm
    Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 250 V
    Príkon 27 W
    Spínač zapnutia/vypnutia nie
    Svetelný tok 1 890 lm
    Teplota farby 4 000 K
    vhodné pre typ 1000
    LED technológia Áno
    Bez oslňovania a blikania Áno
    Hmotnosť 3 kg
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Druh produktu Stropné svietidlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928600 1000
    EAN/GTIN 4062406117443
    Číslo výrobcu 928600 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez oslepovania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K.
    Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.
    LED osvetľovacia jednotka so strieborným krytom z oceľového plechu a clony z PMMA.

    Vhodné pro:

    Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

    Lakování:

    Strieborný kryt podobný RAL 9006.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka