{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Séria | Pracovná stanica | |
Dĺžka | 1 420 mm | |
Hĺbka | 120 mm | |
Baterka Dĺžka | 1 110 mm | |
Baterka Hĺbka | 30 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Príkon | 36 W | |
Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
Svetelný tok | 2 520 lm | |
Teplota farby | 4 000 K | |
vhodné pre typ | 1500 | |
LED technológia | Áno | |
Bez oslňovania a blikania | Áno | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Stropné svietidlo |
Číslo položky | 928600 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117450 | |
Číslo výrobcu | 928600 1500 |