{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Pracovná stanica | |
Šírka | 940 mm | |
Úžitková šírka | 940 mm | |
Vstavaná výška | 90 mm | |
Počet magnetov | 2 | |
vhodné pre typ | 1000 | |
vhodné pre maximálny formát papiera | po DIN A1 | |
Druh produktu | Držiak na výkresy |
Číslo položky | 928211 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113636 | |
Číslo výrobcu | 928211 1000 |