Držiak na výkresy s organizačnými magnetmi 1500

Č. pol.: 928211 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovná stanica
Šírka 1 440 mm
Úžitková šírka 1 440 mm
Vstavaná výška 90 mm
Počet magnetov 3
vhodné pre typ 1500
vhodné pre maximálny formát papiera po DIN A0
Druh produktu Držiak na výkresy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928211 1500
EAN/GTIN 4062406113643
Číslo výrobcu 928211 1500

Popis

Prevedenie:

Držiak na výkresy v nosných stĺpikoch č. 928010. Zovretie výkresov magnetmi.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590.

Zvláštní příslušenství:

Organizačné magnety č. 956810.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka