Držiak na výkresy s organizačnými magnetmi 2000

Č. pol.: 928211 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Séria Pracovná stanica
    Šírka 1 940 mm
    Úžitková šírka 1 940 mm
    Vstavaná výška 90 mm
    Počet magnetov 4
    vhodné pre typ 2000
    vhodné pre maximálny formát papiera po DIN A0
    Druh produktu Držiak na výkresy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928211 2000
    EAN/GTIN 4062406113650
    Číslo výrobcu 928211 2000

    Popis

    Prevedenie:

    Držiak na výkresy v nosných stĺpikoch č. 928010. Zovretie výkresov magnetmi.

    Vhodné pro:

    Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590.

    Zvláštní příslušenství:

    Organizačné magnety č. 956810.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka