Magnetická tyčinka, Neodym, Šírka: 125mm

Č. pol.: 956810 125
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 716 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 11 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Šírka 125 mm
Hĺbka 11 mm
Druh produktu Organizačný magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 956810 125
EAN/GTIN 4062406198060
Číslo výrobcu 956810 125
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastová tyčinka s dvoma silnými, zlisovanými neodymovými magnetmi. Na zlepšeniu organizáciu na pracovisku. Na upevnenie výkresov a pracovných príkazov na kovovom pozadí. Vďaka vzdialenosti magnetov 84 mm sa zabráni otáčaniu a zloženiu dokumentov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka