Držiak TFT/klávesnice 1

Č. pol.: 928172 1
1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovná stanica
Hmotnosť 2,8 kg
Druh produktu Držiak monitora/klávesnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928172 1
EAN/GTIN 4062406113407
Číslo výrobcu 928172 1

Popis

Prevedenie:

Uchytenie VESA vrátane poličky na klávesnicu. Možno nakloniť až o 45°. Pre ploché obrazovky do 22°.

Vhodné pro:

Na montáž na otočné rameno č. 928170.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka