{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | Pracovná stanica | |
Výška | 420 mm | |
Šírka | 481 mm | |
Perforovaný dizajn steny | jednostranná | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
Typ výrobku | Dierovaná stena |
Číslo položky | 928175 1 | |
EAN/GTIN | 4062406113414 | |
Číslo výrobcu | 928175 1 |