{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 130 mm | |
Šírka | 240 mm | |
Hĺbka | 148 mm | |
Počet upínačov nástrojov | 2 | |
Osová vzdialenosť A | 120 mm | |
pre nástrojové držiaky | SK 50 | |
Nosnosť | 20 kg | |
Materiál | polypropylén | |
Druh produktu | Systém nosičov CNC |
Číslo položky | 971000 SK50 | |
EAN/GTIN | 4045197489890 | |
Číslo výrobcu | 971000 SK50 |