Tool-UNIT nosič nástrojů HSK50

Č. pol.: 971000 HSK50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 130 mm
    Šírka 240 mm
    Hĺbka 148 mm
    Počet upínačov nástrojov 5
    Osová vzdialenosť A 63 mm
    pre nástrojové držiaky HSK 50
    Nosnosť 20 kg
    Materiál polypropylén
    Druh produktu Systém nosičov CNC

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 971000 HSK50
    EAN/GTIN 4045197490278
    Číslo výrobcu 971000 HSK50

    Popis

    Prevedenie:

    Držiak náradia z polypropylénu odolnému proti opotrebovaniu, s výnimkou stopiek nástrojov. Držiak náradia sa môže používať ako samostatná jednotka na prepravu a skladovanie, ale hodí sa aj ako flexibilný komponent do dopravného vozíka, skrine CNC, police CNC a nosnej lišty UNIT.

    Použitie:

    Na zavesenie do nosnej koľajnice č. 970110, 970668 a 971270, CNC skriniek č. 971201 a 971203 a koľajnice Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nie je vhodné pre č. 955350).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka