Tool-UNIT nosič nástrojů, pre nástrojové držiaky: SK30

Č. pol.: 971000 SK30
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 130 mm
Šírka 240 mm
Hĺbka 148 mm
Počet upínačov nástrojov 8
Osová vzdialenosť A 55 mm
pre nástrojové držiaky SK 30
Nosnosť 20 kg
Materiál polypropylén
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971000 SK30
EAN/GTIN 4045197773364
Číslo výrobcu 971000 SK30

Popis

Prevedenie:

Držiak náradia z polypropylénu odolnému proti opotrebovaniu, s výnimkou stopiek nástrojov. Držiak náradia sa môže používať ako samostatná jednotka na prepravu a skladovanie, ale hodí sa aj ako flexibilný komponent do dopravného vozíka, skrine CNC, police CNC a nosnej lišty UNIT.

Použitie:

Na zavesenie do nosnej koľajnice č. 970110, 970668 a 971270, CNC skriniek č. 971201 a 971203 a koľajnice Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nie je vhodné pre č. 955350).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka