{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pracovná stanica; Multifix | |
Výška | 40 mm | |
Dĺžka | 780 mm | |
Hĺbka | 60 mm | |
Vstavaná výška | 82 mm | |
Montážna hĺbka | 92 mm | |
Baterka Dĺžka (á 2 ks) | 300 mm | |
Baterka Hĺbka | 30 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Príkon | 18 W | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Svetelný tok | 1 260 lm | |
Teplota farby | 4 000 K | |
Počet Spínač zapnutia/vypnutia | 1 | |
LED technológia | Áno | |
Bez oslňovania a blikania | Áno | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Stropné svietidlo |
Číslo položky | 928630 780 | |
EAN/GTIN | 4062406117528 | |
Číslo výrobcu | 928630 780 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |