Otočné rameno 2

Č. pol.: 928170 2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovná stanica
Vstavaná výška 120 mm
Vykladanie otočného ramena 560 mm
Počet kĺbov 2
Nosnosť 25 kg
Hmotnosť 3,5 kg
Druh produktu Otočné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928170 2
EAN/GTIN 4062406113391
Číslo výrobcu 928170 2

Popis

Prevedenie:

Výkyvné rameno z oceľovej rúry s 1 alebo 2 kĺbmi na upevnenie (skrutkový spoj) na nosné stĺpiky č. 928010. Na uchytenie držiaka TFT/klávesnice č. 928172 veľ. 1, dierovanej steny č. 928175 veľ. 1 a TFT držiak č. 928178 veľ. 1.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.