Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex 1000/6

Č. pol.: 922124 1000/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
    Hrúbka materiálu 1 mm
    Pracovný stôl výška 850 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
    Hrúbka platne 50 mm
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Séria vario
    Výška 850 mm
    Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
    Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
    Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
    Zásuvková skrinka Výška 800 mm
    Zásuvková skrinka Šírka 400 mm
    Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
    Zásuvková skrinka Úžitková výška 700 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 12
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    Počet zásuviek 6
    Hmotnosť 103 kg
    Druh produktu Pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 922124 1000/6
    EAN/GTIN 4062406083724
    Číslo výrobcu 922124 1000/6

    Popis

    Prevedenie:

    Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

    Osazení:

    Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Rozsah dodávky:

    1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

    Zvláštní příslušenství:

    Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

    Lakování:

    Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka