Pracovný stôl Vario 5S, kontajner 24G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex 1500

Č. pol.: 922864 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
    Hrúbka materiálu 1 mm
    Pracovný stôl výška 850 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
    Hrúbka platne 50 mm
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Séria vario
    Výška 850 mm
    Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
    Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
    Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
    Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
    Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
    Zásuvková skrinka Úžitková výška 700 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 20
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    Počet zásuviek 5
    Hmotnosť 121 kg
    Druh produktu Pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 922864 1500
    EAN/GTIN 4062406118532
    Číslo výrobcu 922864 1500

    Popis

    Prevedenie:

    Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

    Osazení:

    Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 125, 150, 250

    Rozsah dodávky:

    1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

    Zvláštní příslušenství:

    Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

    Lakování:

    Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Nie je možné konfigurovať.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka