Súprava klieští, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 954201 5
Zľava
127,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Stupeň plnenia zásuvky v G.: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Stupeň plnenia zásuvky v G. 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 8
Hĺbka v G. 20
Počet nástrojov 5
Vykonanie s kliešťami
Hmotnosť 1,522 kg
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954201 5
EAN/GTIN 4062406157456
Číslo výrobcu 954201 5

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954201: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks
Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713440 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka