{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez klznej lišty | 22×8,5 mm | |
Rozpätie krídel | 200 mm | |
Nad hlavou | 100 mm | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860500 200 | |
EAN/GTIN | 4008158033914 | |
Číslo výrobcu | GZ20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
35,81 €
23,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 035 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
745 kus/y s okamžitým dodaním
28,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
38,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nad hlavou | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm |
Prierez klznej lišty | 22×8,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Rozpätie krídel | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Typ výrobku | Zvierka | Zvierka | Zvierka | Zvierka |