{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 19,5×9,5 mm | |
Rozsah upnutia | 200 mm | |
Vykladanie | 100 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860492 200 | |
EAN/GTIN | 4067263742982 | |
Číslo výrobcu | 860492 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Celooceľová skrutková svorka so sklopnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
38,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 989 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
28,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Prierez posuvnej lišty | 19,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Rozsah upnutia | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka | Zvierka |