{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez klznej lišty | 28×11 mm | |
Rozpätie krídel | 300 mm | |
Nad hlavou | 140 mm | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860500 300 | |
EAN/GTIN | 4008158034119 | |
Číslo výrobcu | GZ30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
54,18 €
36,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
47,90 €
35,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
628 kus/y s okamžitým dodaním
72,45 €
50,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
43,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
55,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nad hlavou | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hmotnosť | 3 kg | ||||
Prierez klznej lišty | 28×11 mm | 25×12 mm | 30×15 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Rozpätie krídel | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Typ výrobku | Zvierka | Zvierka | Zvierka | Zvierka | Zvierka |