{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 15×6 mm | |
Rozsah upnutia | 100 mm | |
Vykladanie | 60 mm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860500 100 | |
EAN/GTIN | 4008158033778 | |
Číslo výrobcu | GZ10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 100mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
879 kus/y s okamžitým dodaním
14,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 60 mm | 60 mm |
Prierez posuvnej lišty | 15×6 mm | 11,5×5,7 mm |
Rozsah upnutia | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |