{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez klznej lišty | 17,5×6,8 mm | |
Rozpätie krídel | 160 mm | |
Nad hlavou | 80 mm | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860500 160 | |
EAN/GTIN | 4008158033853 | |
Číslo výrobcu | GZ16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
26,46 €
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním
16,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 149 kus/y s okamžitým dodaním
21,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nad hlavou | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Prierez klznej lišty | 17,5×6,8 mm | 15,5×7,5 mm | 16,5×7,5 mm |
Rozpätie krídel | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Typ výrobku | Zvierka | Zvierka | Zvierka |