Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící, Rozmer cez steny: 18X19mm

Č. pol.: 759710 18X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 18 mm
Rozmer cez steny 2 19 mm
Norma DIN 895
Dĺžka kľúča L 185 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál Hliníkový bronz
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759710 18X19
EAN/GTIN 7630027401677
Číslo výrobcu AB1819A

Popis

Prevedenie:

Špeciálna zliatina Ampco, odolná proti korózii a protimagnetická.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Hliníkový bronz

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící, Rozmer cez steny: 18X19mm

Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící, Rozmer cez steny: 18X19mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
48,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
5,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 035 kus/y s okamžitým dodaním
5,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 104 kus/y s okamžitým dodaním
6,97 €
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň 15 Stupeň
Norma DIN 895 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Rozmer cez steny 1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Rozmer cez steny 2 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka