{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 145 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 12X13 | |
EAN/GTIN | 7630027401431 | |
Číslo výrobcu | AB1213A |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 12X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
33,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
2,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 861 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
618 kus/y s okamžitým dodaním
2,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 745 kus/y s okamžitým dodaním
4,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 145 mm | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |