{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 22X24 | |
EAN/GTIN | 7630027401837 | |
Číslo výrobcu | AB2224A |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 22X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
59,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 332 kus/y s okamžitým dodaním
7,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 332 kus/y s okamžitým dodaním
4,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 198 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |