{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 34 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 310 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 34X36 | |
EAN/GTIN | 7630027402117 | |
Číslo výrobcu | AB3436A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 34X36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
110,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
17,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
19,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 310 mm | 325 mm | 325 mm |
Rozmer cez steny 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |